M12 アイナット ユニクロメッキ モノタロウ 75295175

M12 アイナット ユニクロメッキ モノタロウ 75295175 M12 アイナット ユニクロメッキ モノタロウ 75295175

アイナット ユニクロメッキ

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75295175 品番M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

国内メーカー製造でJIS規格品です。

使用荷重(kN)2.16・45度吊(2個につき) 材質SS400 質量(kg)0.125 寸法H(mm)(参考)61 規格JIS B 1169 寸法a(mm)50 寸法t(mm)19 寸法r(mm)約12 寸法D(mm)25 表面処理ユニクロメッキ 寸法b(mm)30 寸法h(mm)36 寸法c(mm)10 寸法d'(mm)12.5 ねじの呼びdM12
注意
※横吊り・引き起こしはしないで下さい。
アイボルト又はアイナット1個による垂直吊り及び2個による45度吊りの使用荷重を確認頂き、その範囲内でご使用下さい。
疲労度や経年変化による劣化具合及び使用履歴が明らかではないアイボルトやアイナットの使い回しは安全作業を崩壊させる事に成りかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75295175 M12 55902622 M12 アイナット モノタロウ アイナット モノタロウ 1個 209 税込230 代替相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75295157
2019-04-11
用途:
ルーフキャリアのロープフックがわりに。

可もなく不可もなく、キャンペーンコードで安かったので助かります。今後も必用になればモノタロウさんで買うでしょう。

対象商品:
75295166
2018-08-31
用途:
雨よけシート止め
運輸・通信業

地面のアンカーに直接使用したく、ホームセンターを何件か回りましたがみつからず、モノタロウで簡単に見つかりました。思ったとおりに使用できたので、次からはホームセンターを回ることなくモノタロウから購入します。

対象商品:
75295166
2017-12-06
用途:
物品固定用の足として
その他業種

価格が安く、量販店で売られている同一商品とも遜色ないので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
75295157
2017-01-17
用途:
天井に設置
不動産業

ぐらつかずにしっかり付いて良い感じです。
耐久性は未確認

対象商品:
75295157
2017-01-17
用途:
建築工事
株式会社オービス 様 (建設業・工事業)

早々の対応ありがとうございました。また利用させていただきます。

対象商品:
75295157
2016-02-25
用途:
機器の搬入
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

安価なので ピースが付いていない機器にそのまま付けておけるので
客先から喜ばれた

1人が参考にしています
対象商品:
75295157
2015-09-10
用途:
フック増設

少しねじ山が緩い感じがするが問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする