コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
サイズ
M
注文コード
75295195
品番
G-51036
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
色・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感。吸汗速乾。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
色
グレー
サイズ
M
特性
接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ
袖丈(cm)
38
用途
軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ