コーコス信岡
コーコス信岡の 防護服・保護服・特殊服
コーコス信岡の 腕カバー
ヘザーパターンクールパワーサポートアームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75295204
品番
G-51036
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
接触冷感。吸汗速乾。フラットロックシーム縫製。ストレッチ素材。
色
グレー
サイズ
L
特性
接触冷感、吸汗速乾、ストレッチ
袖丈(cm)
40
用途
軽作業、現場、工事、ハードワーク、ライトワーク、カジュアル、スポーツ