4055-50 シートカバー カラードカバー ボンフォーム 75295561

シートカバー カラードカバー

(36件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75295561 品番4055-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

伸縮素材で、ぴったりフィット。

ネイビーブルー タイプフロント 仕様全面フルカバー 寸法(mm)背面H690×W580、座面H640×W600、枕H500×W270 材質(表地)ポリエステル100%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03605105
2023-01-29
用途:
フレアXGのシートカバー用
イッシン 様 (卸売・小売業)

サイズ的にも、装着もシワも無く、ピッタリでした。質感も良く満足です。

2020-11-26
用途:
レカロに使用

網ヘッドレストのレカロに使用。肩部分は少しダブつきますが、よく伸びるのでしっかりフィットします。

1人が参考にしています
対象商品:
75295534
2021-01-20
用途:
作業用軽バンに使用

作業後汚れていても(自身が)少し払って乗車できます。汚れても低価でコスト的
に良い商品だと思います。取付けて正面から見ても雰囲気が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
03605087
2020-12-15
用途:
運転
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

黒を購入しましたが、汚れが目立つようです。座面にスポンジクッションずあるのは良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
75295534
2019-08-08
用途:
ダサい純正シートが許せなくなったら

中古で買った車に別グレードのシートが組まれていたので凄い違和感があり
monotaroさんで検索したらお安かったので購入。
取付も簡単でずれたりもしなくて内装の見栄えが見違えました。
注意するのは黒なので夏場は熱がこもりますのでフロントガラスに反射シートなどで保護しましょう。雑に乗り降りすると毛玉が出来てしまうのでシート面に同色のクッションなど置いた方が良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
75295586
2019-06-18
用途:
日常使いです。

選ぶとき、適用車がはっきり分からず、購入してみて適用車種が分かり、大変着けづらかったです。適用車種がもっとハッキリ分かる様明示されているといいと思います。

3人が参考にしています
2019-04-24
用途:
フリード
卸売・小売業

ギリギリ装着できました。
ひっかけ金具はやり方がわからずつかぅていません。

対象商品:
03605105
2018-08-31
用途:
スペーシア
農・林・水産業

大きさピッタリです、肘掛けのカバーが2種類有るので良かった。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする