ハンマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296586 品番H41SA4 (N)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。

電圧(V)100 コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル) 消費電力(W)1050 シャンク形状六角シャンク(対辺17mm) 全負荷打撃数(min-1)3000 質量(kg)4.5(サイドハンドル除く) 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く) 使用電源単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2)9.2 付属品なし
注意
(N)仕様にスイッチストッパ機能(スイッチをオンのままにする機能)はついておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする