スタンドルーペ RU-1730

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75296988 品番RU-1730
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。
大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。

倍率(倍)1.8 レンズサイズ(mm)193×140 レンズフレネルレンズ 質量(g)355 アーム長さ(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする