ボンフォーム
クッション エアブレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75298447
品番
5575-43-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ヒップ型
色
ブラック
仕様
ストッパー付き、ノンスリップ加工
寸法(mm)
450×450
材質(裏地)
ポリエステル100%、(スベリ止部)ポリ塩化ビニル
材質(表地)
ポリエステル100%
材質(中材)
ウレタンフォーム