アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他防災用品
ヒートベストL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75299648
品番
52037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,970
販売価格(税別)
¥
2,700
バスケットに入れる
USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象男女兼用
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル、ナイロン
包装形態
チャック付PE袋
寸法(mm)
身丈670、身幅515
接続方式
USB A
長さ(cm)
約7
温度調整方法
温度調整方法
定格入力
5V:2A
使用時間(時間)
10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)
アズワン品番
65-1825-43
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。