スプレー式プライマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード75299865 品番プライマーA
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

路面への接着力をパワーアップアスファルトやコンクリート面 に設置する場合にご使用ください。より強力に接着できます。
1缶で900×600mmサイズの路面標識を約5枚分(路面状況による)

含有量(%)35〜45 トラスコ品番815-1771 材質トルエン、アセトン、Nヘキサン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性 日本緑十字社品番106002
注意
※火気厳禁(危険物第四種第一石油類168ml危険等級U)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75299865
2017-05-19
用途:
工場の床に「安全標示シール」を張り付ける際の下地処理として利用
三輪精機株式会社 様

刷毛やローラーで限られたスペースへ塗る手間と無駄な処理材が発生してしまうのを考慮するとスプレーで手軽に限られたスペースの部分だけに塗れる本品は効率が良いです。使いやすい。ただし、少しの気流の乱れで薬剤吐出口から蜘蛛の糸が周囲に流れ周りの機械に付着してしまう難点があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする