曜日別特売
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998

 

SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998
SPH-1820K 充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 75299998

充電式伸縮ポールヘッジトリマー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
タイプ充電器・バッテリー付き
内容量1台注文コード75299998品番SPH-1820K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

使いやすい軽さ本体重量2.3kgを実現!
家周りや庭木の剪定に便利な充電式ポールヘッジトリマー、作業場所に合わせてポール長さ、角度の調整が可能です。
ボタンを押すだけで簡単に9段階で120°まで角度変更、三面研磨刃で切れ味アップ!
モーターやきつき保護機能搭載で、ブレードロック時の故障を防ぎます。
ケガをしにくく、枝を逃さない特殊な歯の形状を採用しています。
満充電時、高さ3mの垣根であれば90mの刈込みが可能です。
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。

用途高い場所の剪定作業にタイプ充電器・バッテリー付き付属品ブレード・ブレードケース・ストラップ・18Vバッテリー・急速充電器角度(°)ヘッド:0~120・9段階、折り畳み時ヘッド:-90モーターブラシモーター刈込み幅(mm)300調整範囲(mm)長さ1775~2250バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー充電時間(分)約60電源タイプ充電式アズワン品番64-9482-39ストローク数(回/分)1200最大切断径(Φmm)16運転時間(分)約50
注意
※機種をよく確認してください セット商品と本体のみ(バッテリー・充電器無し)の設定があります。

商品説明動画

KOSHIN 充電式伸縮ポールヘッジトリマ 【SPH-1820K】
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN_充電式伸縮ポールヘッジトリマ 体感動画
この動画は、2が参考にしています。
KOSHIN 充電式ポールヘッジトリマーの刃の交換の仕方
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 庭の生垣の剪定
その他業種

思ったより、バッテリーの持ちがよかった。断続的にだが1時間弱の使用でバッテリーがまだ半分残っていた。力強さはAC電源に比べると劣るがそれでも充分満足できるレベル。切れ味は購入したばかりなので良好。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする