AI-9002GR 水切り安全歩行マット カーボーイ 75300147 AI-9002GR 水切り安全歩行マット カーボーイ 75300147 AI-9002GR 水切り安全歩行マット カーボーイ 75300147 AI-9002GR 水切り安全歩行マット カーボーイ 75300147

水切り安全歩行マット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75300147 品番 AI-9002GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。
メッシュ構造で透水性に優れています。
厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。
カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。

厚さ(mm)約6 グリーン 材質PVC 品番AI-9002GR 幅(mm)約900 長さ(m)約2 耐熱温度(℃)-20〜80 長さ(mm)約2000 質量(kg)約5.8 寸法(幅W×長さL)(mm)約900×2000 用途玄関、ベランダ、浴室、脱衣場、トイレ、通路、プールサイド、厨房、トラックの荷台、車のトランクなどのすべり止め対策
注意
※本製品の使用で接触する面の素材によっては、色移り、設置跡が残る場合がありますので、定期的に接触面を拭いたり掃除をおこなってください。
※フローリングの上での使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75300165
2024-08-31
用途:
雨天時の集会時
サービス業

滑り止め効果は抜群です。良い点は不要時に簡単に片づけられる事。雨天時以外は巻いてしまっています。張るタイプのものにするか悩みましたが滑るのは濡れた時だけですのでこちらにしてよかったです。

対象商品:
75300199
2023-05-01
用途:
雨降り時の滑り予防のため
清水整骨院 様

今までタイル敷きの玄関で雨天時群れると滑りやすかったのが、これを敷くと全く大丈夫となりよかったです。取り外し(のける)も簡単で重くなく買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75300226
2022-11-25
用途:
浴場の入口
株式会社オーエンス 様 (サービス業)

滑り止め、水もきれゴムなので滑り止めになって助かります。購入2回目

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする