TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725

TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725
TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725
TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725
TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725
TT-1600 タフトップ 紐メッシュ白スニーカー TUF TOP 75301725

タフトップ 紐メッシュ白スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可4日以内出荷とは
内容量1足サイズ26.5cmWHITE注文コード75301725品番TT-1600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量設計により、長時間の着用でも疲れを感じさせません。通学から作業現場まで、シーンを選ばず足元を支えるオールマイティな一足です。

用途作業用・通学用など材質アッパー:合成皮革/合成繊維 底:合成底(EVA+RUBBER)WHITEサイズ26.5cm標準質量(g/片足)約220 (26cm)足幅3E相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする