T型 六角棒 スパナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(7本) 注文コード75301816 品番EXS-7
参考基準価格(税別)¥10,870 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ブレードが短いので締め勝手がよく、狭い場所での作業に適したT型六角棒の7本セット、レンチスタンド付

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 タイプショート 用途六角穴付ボルトの締緩 セット内容EX-2、EX-2.5、EX-3、EX-4、EX-5、EX-6、EX-8、WS(各1本) 材質(ハンドル)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする