出力(kW)7.5
取付方式脚取付
枠番132M
型式全閉外扇形
極数4
使用温度範囲(℃)-20〜40
規格JIS、JEC、JEM
保護構造IP44
定格電圧(V)200/200/220
モータータイプ汎用モーター
定格周波数(Hz)50/60/60
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
耐熱クラスB
定格時間連続
駆動方式ベルト運転
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受