出力(kW)0.4
電源三相
電圧(V)200/200/220
極数(P)2
周波数(Hz)50/60/60
取付方式脚取付
ブレーキ有無無
使用環境屋外
枠番71M
型式全閉外扇形
種類汎用モーター
極数2
使用温度範囲(℃)-20〜40
規格JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001
保護構造IP44
回転方向負荷側より見て反時計方向
使用湿度範囲100%以下、結露なきこと
塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色)
耐熱クラス120(E)
定格時間S1(連続)
駆動方式直結運転
雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)1000以下
構造(軸受)ころがり軸受