画像準備中

全閉外扇形・脚取付屋外形モートル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75307443 品番IK-FBKKW8-4P-0.4KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,700
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.4 電源三相 電圧(V)200/200/220 取付方式脚取付 枠番71M 型式全閉外扇形 種類汎用モーター 極数4 使用温度範囲(℃)-20〜40 規格JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001 保護構造IP44 定格周波数(Hz)50/60/60 回転方向負荷側より見て反時計方向 使用湿度範囲100%以下、結露なきこと 塗装色グレー(JIS表示記号N7近似色) 耐熱クラス120(E) 定格時間S1(連続) 駆動方式ベルト運転 雰囲気腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと 使用周囲標高(m)1000以下 構造(軸受)ころがり軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする