CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
漏れ電流(mA)
1以下
負荷電流(mA)
20〜200(負荷電圧:AC110V)、10〜200(負荷電圧:AC220V)
注文コード
75314445
品番
SW-R4
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,171
販売価格(税別)
¥
1,974
バスケットに入れる
この商品は
漏れ電流・負荷電流
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
高容量リレー、電磁弁用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
ネオンランプOFF(OFF時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm
2
)
負荷電流(mA)
20〜200(負荷電圧:AC110V)、10〜200(負荷電圧:AC220V)
内部降下電圧(V)
2以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
GLC、HCA、MFC、SHC
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。