シリンダスイッチ Rシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 漏れ電流(mA)1以下 負荷電流(mA)20〜200(負荷電圧:AC110V)、10〜200(負荷電圧:AC220V) 注文コード75314463 品番SW-R45
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,882
販売価格(税別)
2,620
この商品は漏れ電流・負荷電流など16種類から選べます 他の種類を見る

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
高容量リレー、電磁弁用
種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯ネオンランプOFF(OFF時点灯) リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) 負荷電流(mA)20〜200(負荷電圧:AC110V)、10〜200(負荷電圧:AC220V) 内部降下電圧(V)2以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする