※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JXC5-LEM Series コントローラ 通信プロトコル:パラレル入力(NPN)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75314630
品番
JXC5183-LEMH25UT-100
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
サイズ
25
取付方式
DINレール取付形
シリーズ
LEMH-動アクチュエータ/コンパクトスライドリニアガイド片軸
モータータイプ
ステップモータ(サーボ DC24V)
軸数
1軸、標準仕様
リード(mm)
48
プロトコル
パラレル入力(NPN)
RoHS指令(10物質対応)
対応
モータ配置
下折返し
I/Oケーブル長さ(m)
3