※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの HIDバルブ
PIAAの コンバージョンキット
ヘッドライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
75315021
品番
HH194SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ヘッドライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
美しく透き通る理想のホワイトブルー光。
仕様
車検対応、輸入車対応
セット内容
バラスト、リレーハーネス、バルブ各2個
タイプ
HB
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6000
注意
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。