シリンダスイッチ Mシリーズ 有接点2線式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75315583 品番SW-M5H5
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類有接点 配線方式2線式 表示ランプなし リード線取出方向ストレートタイプ リード線(m)5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm2) 負荷電流(mA)5〜50(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V) 内部降下電圧(V)0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下) 漏れ電流(mA)0 周囲温度(℃)-10〜+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする