CKD
CKDの エアシリンダ
CKDの オートスイッチ
コネクタ付シリンダスイッチ Hシリーズ 有接点2線式 2色表示式 耐強磁界用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 3,4PIN無極性
注文コード
75316028
品番
SW-H0YU
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥9,645
販売価格(税別)
¥
8,768
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
自動車工場等のスポット溶接機や着磁装置周辺など、強磁界が発生する環境で使用可能なシリンダスイッチです。
汎用性の高いM12コネクタを採用し、保護構造IP67対応です。
受注生産品です。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
リード線(m)
0.3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
負荷電流(mA)
5〜20(負荷電圧:DC24V±10%)
内部降下電圧(V)
6以下
漏れ電流(μA)
10以下
周囲温度(℃)
-10〜+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
CAC4-L2、JSC3-L2、SCA2-L2、UCAC2-L2
仕様
【コネクタ種類・PIN配列】M12コネクタ 3,4PIN無極性
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。