HO-4 選べるホーン 2端子 PIAA 75316631 HO-4 選べるホーン 2端子 PIAA 75316631 HO-4 選べるホーン 2端子 PIAA 75316631

選べるホーン 2端子

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75316631 品番HO-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

世界初!好みの組み合わせで音が選べる。
1つでも、2つでも、3つでも、選べる和音で自分だけの音色を。
それぞれ1つでも美しい音色。
400Hz+500Hz(HO-3+HO-4):高級セダンの深みのある音色。
500Hz+600Hz(HO-4+HO-5):高級スポーツカーの透き通った音色。
400Hz+500Hz+600Hz(HO-3+HO-4+HO-5):3連で未体験の美しい音色。
アースハーネス付属により、1端子・2端子どちらでも装着可。

周波数(Hz)500(中音) 音量(dB)112 ブラック 付属品アース線 仕様車検対応 材質樹脂 質量(g)約180(1個あたり) 定格電圧(V)12 端子2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
機器の警報用
教育・研究機関

高音のホーンを購入。廉価ですが、音色良く作動しています。室内利用ですので、音が大きいので消音機構を追加して使用しています。

対象商品:
75316631
2017-07-15
用途:
軽トラックに使用しました。
星野自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一年ほどで鳴らなくなり元の純正ホーンに接続しました。もう少し長く使えるといいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75316631
2016-10-18
用途:
純正ホーンの交換

純正ホーンがさびて音が鳴りづらくなってきたので交換用に購入しました。音色は特に可もなく不可もなく。満足です。

対象商品:
75316631
2016-05-02
用途:
自家用車用

500Hz+600Hzを使用してます。電子ホーンの中では高音の部類ですし、それなりに満足感は得られます。

但し、FIAMMのような突き抜けた高音をイメージして購入すると肩透かしを喰らいます(;´Д`) 安価な電子式ですし仕方ありませんね。総じて可もなく不可もなく。普通です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする