曜日別特売
HO-9 スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA 75316656

HO-9 スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA 75316656
HO-9 スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA 75316656
HO-9 スピアリア・バスホーン 2端子 PIAA 75316656

スピアリア・バスホーン 2端子

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード75316656品番HO-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

音の深みを追求した最上級の重厚低音。
ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。

周波数(Hz)330/400音量(dB)112ブラック付属品アース線仕様車検対応材質樹脂質量(g)約180(1個あたり)定格電圧(V)12端子2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75316656
2021-07-08
用途: 軽トラ用
関ノ浦製造業

低音気味の良い音。軽トラに使用しているが満足している

対象商品 : 75316656
2021-09-12
用途: DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート買いだから良い商品であることはわかっていた

対象商品 : 75316656
2017-09-15
用途: バイク(ハーレー)用に
アルファコム建設業・工事業

バイク(ハーレー)用に購入しましたが純正と遜色なくとても満足です。
一個で良かったが安かったので2個セットにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 75316656
2016-07-23
用途: キャンピングカーのホーン

低音のホーンを探していたので丁度良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする