CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ヘルメット・ヘルメットホルダー
CAPTAIN STAGの ライダー用ヘルメット
ヘルメットAgil バイザー付き SG M-L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
75318778
品番
Y-6463
参考基準価格(税別)
¥6,674
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
バイザー・バグネット付。
ソフトシェル・55〜60cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM
色
マットブラック
サイズ
M-L
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
217×305×150
対象
中高生〜大人
適合サイズ(cm)
55〜60