画像準備中

ヘルメットAgil バイザー付き SG M-L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットホワイト 注文コード75318787 品番Y-6464
参考基準価格(税別)¥6,674 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

バイザー・バグネット付。
ソフトシェル・55〜60cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品

材質ポリカーボネート・EPS・PU・ポリエステル・POM マットホワイト サイズM-L 質量(g)270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×305×150 対象中高生〜大人 適合サイズ(cm)55〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする