CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ヘルメット・ヘルメットホルダー
CAPTAIN STAGの ライダー用ヘルメット
おしゃメット in HAT Lindo SG 中高生〜大人
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ベージュ
注文コード
75318875
品番
Y-6484
参考基準価格(税別)
¥9,038
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
帽子(HAT)は外して使ってもOK。
ソフトシェル・54〜59cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品
材質
ABS・EPS・PU・ポリエステル・ナイロン
色
ベージュ
サイズ
M
質量(g)
375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×355×134
対象
中高生〜大人
適合サイズ(cm)
54〜59