画像準備中

おしゃメット in CAP Verde SG 中高生〜大人

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード75318891 品番Y-6479
参考基準価格(税別)¥9,038 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

帽子(CAP)は外して使ってもOK。
ソフトシェル・54〜59cm未満、アジアンフィット。
ダイヤル式調整機能。
インモールド成型。
SG基準認定品

材質ABS・EPS・PU・ポリエステル・ナイロン ブラック サイズM 質量(g)353 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)216×300×150 対象中高生〜大人 適合サイズ(cm)54〜59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする