※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFR30 クレフィットワイパー 替えゴム PIAA 75319133 CFR30 クレフィットワイパー 替えゴム PIAA 75319133 CFR30 クレフィットワイパー 替えゴム PIAA 75319133

クレフィットワイパー 替えゴム

(26件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)6 長さ(mm)300 注文コード75319133 品番CFR30
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は幅・長さ26種類から選べます 他の種類を見る

高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。
シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。
コストパフォーマンスを追求した製品。

長さ(mm)300 幅(mm)6 タイプ板バネなし 商品タイプスタンダード
注意
※本製品には、グラファイトコーティングは施しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75319221
2025-07-18
用途:
交換と予備
CokeMania 様

何年も使っているが、コストパフォーマンスが良く、耐久性もいい。これからも、使い続けたい

2025-07-31
用途:
定期交換部品
株式会社ART CRAFT 様

車が(結構)特殊なため、普通のワイパーブレードでは取り付けが出来ませんので、替えゴムのみの購入です。PIAA製ですので安心ですね。

2025-01-10
用途:
三菱アイのワイパーゴム交換に使用

本日交換しました。非常に拭き取りが良くなり、コスパ含め満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
75319176
2024-10-13
用途:
自家用
有限会社市浦タクシー 様

JB23ジムニーの助手席側に問題なく取り付け出来ました、安価で助かります。

対象商品:
75319377
2024-02-17
用途:
自動車

事前に準備できる場合には、モノタロウで買えることが便利で助かります。
品質は無論、問題ありません。

対象商品:
75319255
2023-12-02
用途:
ハイエースフロント
建設業・工事業

フロントワイパーゴムに拭き筋が出てきたので交換。安いので助かります。

対象商品:
75319176
2022-03-08
用途:
軽トラのワイパー交換
不動産業

問題なく取りつけできました。
スムーズで、裏に説明も書いてあるので分かりやすかったです。

対象商品:
75319176
2022-01-02
用途:
軽自動車

1年とちょっとでダメになるが他社製品と変わらず問題なし。安くて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする