EA436CS ローライダーコンパクト TERZO 75320515

EA436CS ローライダーコンパクト TERZO 75320515 EA436CS ローライダーコンパクト TERZO 75320515 EA436CS ローライダーコンパクト TERZO 75320515

ローライダーコンパクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75320515 品番EA436CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンダーボリュームを大きく設けることで、ルーフボックス本体と車体との隙間を極限まで埋めることができ、車への一体感を演出。また充分な容量も確保。
完全にカバーが閉まらないとカギは回らず、またロックしないとカギが抜けない仕様。カギの閉め忘れを防止し、走行中のカバー開きの事故を未然に防ぎます。
荷物の固定に便利なバックルベルトを標準装備。固定作業時の効率を大幅アップさせるマジックテープ付きベルトを装備。
ボトム部に2本のレールを使ってセッティング。ベストな位置への細かいセッティングが可能。またボトムの強度をアップ。
ベースキャリアとルーフボックスとの接続は独自のクランプを採用。補強レールに簡単取付け。しかもルーフボックス本体の盗難を防ぐキーケース標準装備。
独自設計のスプリングダンパーを採用。開口部角度が広く、荷物の積み込みがしやすい。

仕様スプリングダンパー、EA200マルチクランプ装着可、ダブルセーフティ機構、イージーバックルベルト 寸法(mm)(装着時必要バー下)30 質量(kg)14.5 シルバーメタリック 種類ルーフボックス 外形寸法(mm)1950×750×225 容量(L)330 内形寸法(mm)1850×650×200 取付可能寸法(mm)(前後MAX)913 開閉左開き 収納の目安サーフボード/フィン付ショートボード(約180cm)1枚、スノーボード/2〜6セット、スキー/4〜6セット(最大)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする