画像準備中

Motorbike Helmet Interior Cleaner

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード75320598 品番1603
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘルメット内装クリーナー。約10分で雑菌やカビによる嫌な臭いを除去
素材に優しい消臭クリーナー短時間(約10分)で、バクテリアやカビによって発生する不快な臭いを取り除きます。また保護膜を形成して臭いの発生を予防します。ヘルメットのパッド、バイザートリム、二人乗りシート等のクリーニングに最適です。
【使用方法】使用前に製品をよく振ってください。その後、処理する表面にスプレーし、しばらく放置した後、布で乾拭きしてください。プラスチック部品に使用する場合には、 目立たない場所で色落ちがないか確認してからご使用ください。クリーニング後はすぐにヘルメットを使用しないでください。製品は水とアルコールの溶液をベースにしているため、 完全に乾燥させてから使用してください。
約10分で雑菌やカビによる嫌なニオイを除去

用途ヘルメット内装クリーナー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
注意
※クリーナーを使用した後は、ヘルメットを十分に換気してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする