EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756

EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756
EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756
EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756
EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756
EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756
EPZ381 エンボスメーカー用ペーパー380mm幅 アスウィル 75320756

エンボスメーカー用ペーパー380mm幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1冊(100m)
注文コード
75320756
品番
EPZ381
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。便利なミシン目付き。ハサミを使わず手軽に切り取れます。

用途
緩衝材の作成
材質
針葉樹パルプ
全長(m)
100
紙厚(g/m2)
80
ペーパー寸法(mm)
380×190
紙厚(μm)
119±10
入数
1冊
ミシン目(mm)
190※ジャバラの折り目部分がミシン目になっています
グリーンマーク
認定
注意
※aswill製エンボスメーカー(EMB01別売)専用のエンボス加工用紙。
※本製品以外では使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする