41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045

41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045
41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045
41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045
41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045
41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045
41506 HDMI変換アダプタ LINDY 75321045

HDMI変換アダプタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75321045
品番
41506
参考基準価格(税別)¥1,691販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直上向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

最大解像度
3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3D
コネクタ
【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
色深度
4K@120Hz(4:4:4、8bpc)
帯域幅(Gbps)
18
材質(シェル)
亜鉛合金
HDR対応
HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする