※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

取付ホルダーセット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容(ホルダー)6105A×2個、6148×2個、(スリットベース)703×4個 主な適合車種イプサム(ACM2#) 注文コード75321312 品番EH259
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品はセット内容・主な適合車種など93種類から選べます 他の種類を見る

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―
堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。
車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。

主な適合車種イプサム(ACM2#) セット内容(ホルダー)6105A×2個、6148×2個、(スリットベース)703×4個 種類ベーシックキャリア用アタッチメント

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75321267
2025-04-09
用途:
キャリア取り付け
サービス業

ワゴンR MH21Sに問題なく取り付けする事ができました。これからキャンプに活躍したい思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75321854
2024-07-08
用途:
車の買い換えで

車種が変わったが専用ホルダーのみで済むので購入。問題無くセット出来た。

対象商品:
75321626
2021-10-13
用途:
選挙カー製作
八千代北自動車工房 様

スキーキャリアと言えばTERZO。若いころスキーに行くのもこれでした。
スキーキャリアをを付けるときテルゾーちゃんを付けると言っていました。

2人が参考にしています
対象商品:
75321766
2021-11-13
用途:
車に取り付け

FIT用に購入しました。10%オフの時に購入したのでとてもお得です!

対象商品:
75321267
2021-12-23
用途:
自家用車に取り付け

出荷が早くて助かりました。品質も値段も全く問題ないです。

対象商品:
75321111
2018-07-07
用途:
キャリヤー取付
株式会社AMUSE.G 様

驚くほどピッタリ !! でビックリしました、安定感もバッチリ !!

対象商品:
75321662
2018-12-18
用途:
ルーフキャリア取付
建設業・工事業

価格は普通だったが、商品到着が早くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
75321391
2017-09-14
用途:
破損した部分の交換
農・林・水産業

想定していた商品と相違なく満足。包装もしっかりしていて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする