曜日別特売
CR.SBL セルフ アジャスト サンディング ウェッジ CR.SBL FACOM 75322136

セルフ アジャスト サンディング ウェッジ CR.SBL

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個注文コード75322136品番CR.SBL
参考基準価格(税別)¥34,371販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ボディワークのパテ修理をドレッシングするためのウェッジ。
セルフグリップグリップ付きソール。
ドレッシングカット用70×400mm。
周辺のほこり掃除機。
取り外し可能なバキュームチップΦ20mm。
靴CR.SBS-01。

用途
サンディングウェッジ
質量(g)660寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×70×90幅(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする