溶剤系速乾半硬化型液状ガスケット ハイタックガスケットシーラント

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個(473mL) 注文コード75324839 品番50P80063JP
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

耐薬品性に優れ、燃料系やホースのシールに使用できます。
半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易です。

使用方法1.本体のキャップ部を取り外すとハケが付いていますので、各表面に薄く均一に液を塗布します。2.部品を所定の位置に組み付ける前に数分間自然乾燥させてください。3.自動車用エンジンガスケット、機械加工面、ねじ溝の組み付け部などに使用できます。 液色 使用温度範囲(℃)-54〜260 成分アセトン(CAS67-64-1)、ヘキサン(CAS110-54-3)、ロジン(CAS8050-09-7) 用途耐薬品性に優れ燃料系やホースのシールに使用可能、半乾性でフィルム状を形成するので作業が容易 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.473L 危険物の性状水溶性
注意
※可燃性液体。
※この製品にはアセトン、ロジン、ヘキサンが含まれています。
※吸引し又は飲み込むと有害です。
※目、皮膚及び呼吸器官に炎症を生じます。
※飲み込んではいけません。
※熱、火花、炎又はその他の着火源の近くでの使用や保管は避けてください。
※換気の良い場所でのみ使用してください。
※安全眼鏡及び保護手袋をご使用ください。
※目や皮膚に付着した場合は水で洗い流してください。
※吸入した場合は新鮮な空気の得られる場所に移動させ、症状が改善されない場合は医師の手当てを受けてください。
※飲み込んだ場合は無理に吐き出させないでください。消化器官関係の医師の手当てを受けてください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※この製品をご使用する前に必ず安全データシート(SDS)をお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする