使用方法1.塗布箇所のグリース等を取り除き清潔にしてください。2.作業箇所に製品を薄く塗布してください。3.部品を組み立ててください。4.余分な製品は拭き取ってください。
液色銀
使用温度範囲(℃)-51〜871
成分石油系、ナフテン油、パラフィン油、アルミニュームパウダー
用途焼付き防止剤、スパークプラグ、シリンダー、エクゾーストヘッドボルト、エキゾーストマニホールド、エンジンボルトスパークプラグねじ部、マフラークランプ、O2センサー取り付けボルト、高温時に使用しているセンサーボルト、ヒンジ、ギア、チェーン、ケーブル、スプロケット、ベアリング、ローラー、バルブ、レバー等
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性