シリコン系耐油ガスケット ブルー ウルトラブルーRTVシリコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(95g) 注文コード75324945 品番50P81724JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

O2センサー使用可、低臭気、非腐食性。
抜群の耐油性と柔軟性を備えています。

使用方法1.パーツクリーナー等の残留物を排除する溶剤で表面を洗浄・乾燥させてください。2.お好みの量が出るようノズルをカットします。ガスケットの最適なサイズは直径が1.5mm〜6mm位です。3.ボルト穴と取巻くように、表面に連続して均一なビーズ大を塗布してください。余分量はすぐにナイフで取り除いてください。部品はすぐに組み立ててください。ボルトをきつく締めすぎることでシリコンが押し出されないよう注意してください。リトルクは不要です。4.シリコンは21℃・湿度50%の環境の中、1時間で乾燥し24時間で完全に硬化します。より寒い環境では、時間を加算してください。5.使用後チューブ先端部分をウエス等で拭きとってキャップを閉めて保管してください。 液色 使用温度範囲(℃)-23〜260 成分ジメチルシロキサン系 用途バルブカバー、オイルパン、タイミングカバー、トランスミッションパン、ディフェレンシャルカバー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.009L 危険物の性状非水溶性
注意
※飲用不可。人体に害がありますので飲まないでください。
※眼、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので、保護具等を着用してください。
※皮膚に付着した場合は、ウエス等で拭き取り、速やかに石鹸水で洗い流してください。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせずに医師の診察を受けてください。
※万一吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動させてください。異常がある場合は、医師の診察を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、清水で15分以上洗顔し、医師の診察を受けてください。
※子供の手の届かない場所に保管してください。
※ガソリンに常時接触するヘッドガスケットやパーツには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする