※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SMC5-20【ワケあり】 SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) 75326607 SMC5-20【ワケあり】 SMC完成マイタ KHK(小原歯車工業) 75326607

SMC完成マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール5 注文コード75326607 品番SMC5-20【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,280 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥6,990719
この商品はモジュールなど5種類から選べます 他の種類を見る
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):114.4(11.67)
歯面強さ(参考値):51.27(5.228)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ボス径B(Φmm)80 歯幅J(mm)26 寸法M(mm)15 基準円直径C(Φmm)100 歯先円直径D(Φmm)107.07(理論値) 穴径A(Φmm)35 穴長さI(mm)54 組立距離E(mm)90 歯先距離G(mm)43.54(理論値) 全長F(mm)60.38(理論値) ボス長H(mm)30 おさえ面径K(Φmm)54.46 モジュール5 歯数20 種別完成マイタ 材質S45C 付属品止めねじ 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 減速比1 形状BK 質量(kg)1.93 歯幅(mm)26 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度48〜53HRC 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.14〜0.24(理論値) 公差AH7 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分 タップサイズM8 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする