0030 121.686【ワケあり】 セイフーロックチューブ レインボー Eppendorf(エッペンドルフ) 2.0mL  1箱(1000本) 75326704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイフーロックチューブ レインボー

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 容量(mL)2.0 注文コード75326704 品番0030 121.686【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9903,198
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています
耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です
スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません
g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます
蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています
目盛り付きです
使用温度は -86℃〜 100℃です
蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分)
純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能
貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 容量(mL)2.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 アズワン品番61-0168-88 チューブ色レインボー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
化学実験
教育・研究機関

生化学の実験とは違う用途ですが、密閉性とロックの扱いやすさは、信頼できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする