チューブパッチ用加硫剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5g) 注文コード 75326991 品番 5S-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

チューブパッチ用自然加硫剤
チューブパッチ等の使用時に

形状チューブ 容量(g)5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.007L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073431
2022-04-04
用途:
電動アシスト自転車のパンク修理

キャップを開けると、金属製のフタがあって、どうやって開けるの?メーカーに聞いたら、千枚通しを刺して、上に引き上げるようにして、開けるそうです。付属のハケを使用後、そのまま戻すと、ゴムの成分が混入して、固まってしまうので、良く洗ってください。とのことでした。

2人が参考にしています
対象商品:
11073431
2019-07-11
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

使い勝手がよく最近のお気に入りです、今後も買い続けます

対象商品:
11073431
2015-06-26
用途:
自転車のパンク修理用に購入

職業柄 年間1〜2本使うのですが
この手の商品は内部に少しのゴムカスが侵入しても
化学変化によりゼリー状に固まって残りが使えなくなってしまう商品があります。
その点 こちらの商品はその心配が少なく、重宝しております。

ただもう少しリーズナブルにしていただけると助かります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする