Google Pixel 5a(5G) ガラスパネル 光沢 0.33mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75327727 品番GP3195PXL5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,255

保護範囲の形状について
本製品の形状は、端末本体の平面部分のみを保護するサイズで作られています。
機器本体の形状により画面表示部の両端は覆わない設計となっております。
こちらの仕様をご理解いただいた上でご購入いただきますようお願いいたします。

表面硬度約10H セット内容保護ガラス、液晶クリーナー、ホコリ取りシール、貼り方ガイド 厚さ(mm)約0.33 対応機種Google Pixel 5a(5G) 特性ガラス、光沢 サイズ(inch)6.34
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする