N-27 貫通亜鉛ナット TIPTOP 75328477

貫通亜鉛ナット

(3件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピッチ1.5
対辺(mm)17
ねじ径(mm)12
タイプ貫通、ツバ付
内容量1袋(100個)注文コード75328477品番N-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです

タイプ貫通、ツバ付対辺(mm)17ねじ径(mm)12ピッチ1.5全長(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: ホイールスペーサーの取り付け

思い通りのサイズで、価格、品質とも、良い買い物をしました。またリピートするかと思います。

対象商品 : 75328477
2017-05-17
用途: OKOKOK
株式会社ミクスト卸売・小売業

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

1が参考にしています
対象商品 : 75328443
2014-12-11
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする