貫通亜鉛ナット

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 75328504 品番 N-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

亜鉛メッキでお手頃価格の貫通ナットです

タイプ貫通、ツバ付 対辺(mm)17 ねじ径(mm)10 ピッチ1.25 全長(mm)16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
ホイールスペーサーの取り付け

思い通りのサイズで、価格、品質とも、良い買い物をしました。またリピートするかと思います。

対象商品:
75328477
2017-05-17
用途:
OKOKOK
株式会社ミクスト 様 (卸売・小売業)

OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

1人が参考にしています
対象商品:
75328443
2014-12-11
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

いい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする