曜日別特売
GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549

GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549
GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549
GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549
GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549
GA-KA032 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328549

これエエやん パッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)
内径(Φmm)16
外径(Φmm)24
呼び径呼20(G3/4)
内容量1セット(10個)注文コード75328549品番GA-KA032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。

用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。内径(Φmm)16呼び径呼20(G3/4)外径(Φmm)24材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100厚さ(mm)2最高使用温度(℃)100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする