曜日別特売
GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558

GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558
GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558
GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558
GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558
GA-KA033 これエエやん パッキン GAONA(ガオナ) 75328558

これエエやん パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
内径(Φmm)22
外径(Φmm)30
呼び径呼25(G1)
内容量1個注文コード75328558品番GA-KA033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。
PTFEは耐熱性、耐薬品性があるため食品・飲料・医薬向けとして多く利用されています。

用途管用平行ネジ接続用のPTFEパッキンです。内径(Φmm)22呼び径呼25(G1)外径(Φmm)30材質フッ素樹脂使用温度(℃)-50~100厚さ(mm)3最高使用温度(℃)100
注意
※特性などは一般的な評価からくるものであり、保証するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする