これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75328847 品番 GA-KW040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。

呼び径25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース長さ(m)1 ホース内径(Φmm)25 用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。
注意
※メーカーにより接続サイズが異なるため購入前にサイズを必ず確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする