これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75328978 品番 GA-KW053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。
業務用エアコン接続部とVP管を接続します。
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。

呼び径(エアコン接続部)25、(VP管)25 材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン ホース長さ(m)2 ホース内径(Φmm)25 用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。
注意
※メーカーにより接続サイズが異なるため購入前にサイズを必ず確認してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75328953
2023-08-21
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

楽にドレン配管ができます。塩ビ管で作る手間が省けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする