659177 GM-76sマスクセット 重松製作所 75329565

単体画像

GM-76sマスクセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75329565品番659177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

有機ガスから発生する有毒なガスを取り除きます。軽量小型で初めての方や女性にも軽快にご使用できます。吸収缶だけを交換することができますので経済的です。

用途
有毒なガスもしくは蒸気又はこれらのものと混在する粉じん等から人体を守る目的で使用する低濃度ガス用直結式小型防毒マスクです。有機溶剤を使用する農薬、消毒、洗浄、接着、園芸などの環境にて使用します。
ガスの種類有機ガス型式検定番号TN304号セット内容本体・CA-104NⅡ・ペイントメイトL吸気抵抗(Pa)25以下排気抵抗(Pa)60以下タイプ半面タイプ仕様排気弁の作業気密:15秒以上サイズM/E
注意
※酸素濃度18%未満の環境や有毒ガス濃度0.1%を超える環境、あるいは有毒ガスの種類が不明な環境では危険ですから絶対に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 化学物質過敏症の普段使い

吸収缶がめっちゃくちゃ重いです。マスク面体は廃盤のGM77と同タイプでフィット性は高いですがとにかく吸収缶が重いのなんの。ワンランク下のSの方もかなり重い。せめて同じく廃盤になったCA707sぐらいまで軽量化して欲しい。20年以上シゲマツ製を愛用していましたがこれは重すぎる、TMはシリコン部分が小さくきついわ硬いわ痛いわフィットしないわなので別メーカーを検討します。

2025-04-27
用途: 化学物質過敏症の普段使い

愛用していたGM77が廃盤になったので代替品として。まだ使ってませんのでわかりませんが同等の効果があるといいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする