YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 記録メディア・メモリー
YAMAZEN(山善)の DVD
YAMAZEN(山善)の DVD-R
CPRM対応 デジタル放送録画用DVD-R 10枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75333546
品番
DVDR16XCPRM 10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
記録面が傷付きにくいハードコート。1〜16倍速対応。
記憶容量
片面120分(4.7GB)
入数
10枚
CPRM対応
対応
タイプ
録画用
速度
16倍速
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
用途
CPRM対応 デジタル放送録画用